Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 600 Kunststoff/Kunststoff R80 von 0 zu 10 bar/mwk 2.5 % Füllflüssigkeit: Ohne Anschluss unten Messing 1/2" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:11811506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
600
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
80 mm
Messbereich
von 0 bis 10
Druckeinheit
bar/mwk
Sekondäre Skalaeinteilung
0 - 10
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung
mwk (meter waterkolom)
Genauigkeitsklasse
2.5 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Füllflüssigkeit
Ohne
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Kunststoff
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
13 bar
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 60 °C