CHF 25.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 600 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 10 |
Druckeinheit | bar/mwk |
Sekondäre Skalaeinteilung | 0 - 10 |
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung | mwk (meter waterkolom) |
Genauigkeitsklasse | 2.5 % |
Blow-out inbegriffen | Nein |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Füllflüssigkeit | Ohne |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Kunststoff |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 13 bar |
Mediumtemperatur | von -20 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 60 °C |