Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 382 Messing/Kunststoff R63 von-1 zu 9 bar 1.6 % Füllflüssigkeit: Glyzerin Anschluss unten Messing 1/4" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:11811121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
382
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von -1 bis 9
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Messing
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Kunststoff
Material Wahl
Kunststoff
Max. Überdruck
9 bar
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Zulassungen
DNV GL
Gehäusedurchmesser
R63
a
12 mm
b
36 mm
D1
62 mm
D2
62 mm
e
11 mm
h
54 mm
SW
14 mm