CHF 221.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 238.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 382 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 1.6 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Messing |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Kunststoff |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 2 bar |
Schutzklasse | IP65 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Zulassungen | DNV GL |
Gehäusedurchmesser | R100 |
a | 14 mm |
b | 54 mm |
D1 | 99 mm |
D2 | 99 mm |
e | 12 mm |
h | 87 mm |
SW | 22 mm |