Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3664 Edelstahl 304/Kunststoff R63 von 0 zu 10 bar 1.6 % Füllflüssigkeit: Glyzerin Anschluss rückseitig-Zentrisch Messing 1/4" BSPP(G) Paneelmontage

  • ERIKS:13686556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.07.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3664
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 10
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Paneelmontage
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Kunststoff
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
10 bar
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von 0 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C