25,80 €/ Stückexkl. MwSt
27,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 3663 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von -1 bis 5 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Montage Manometer | Vorflansch |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Anschlusstyp | Zentrisch |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Montageflansch | Edelstahl poliert |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Kunststoff |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 5 bar |
Schutzklasse | IP65 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Gehäusedurchmesser | R63 |
G | 1/4" |
b | 32 mm |
D | 68 mm |
d1 | 75 mm |
d2 | 85 mm |
d3 | 3.6 mm |
g | 57 mm |
SW | 14 mm |