Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 von 0 zu 250 bar 1.6 % Füllflüssigkeit: Glyzerin Anschluss rückseitig-Zentrisch Messing 1/4" BSPP(G) Vorflansch

  • ERIKS:12986860
  • Hersteller:129416
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

37,10 €/ Stückexkl. MwSt

40,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3663
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 250
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Vorflansch
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Anschlusstyp
Zentrisch
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Montageflansch
Edelstahl poliert
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Kunststoff
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
250 bar
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R63
G
1/4"
b
32 mm
D
68 mm
d1
75 mm
d2
85 mm
d3
3.6 mm
g
57 mm
SW
14 mm