Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3662 Edelstahl 304/Kunststoff R63 von 0 zu 60 bar 1.6 % Füllflüssigkeit: Glyzerin Anschluss rückseitig-Zentrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:14528687
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3662
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 60
Druckeinheit
bar
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung
psi
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Kunststoff
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
60 bar
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R63
b
32 mm
b2
56 mm
e
6.5 mm
SW
14 mm