CHF 20.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 3662 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von 0 bis 160 |
Druckeinheit | bar |
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung | psi |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Blow-out inbegriffen | Nein |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Kunststoff |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 160 bar |
Schutzklasse | IP65 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Gehäusedurchmesser | R63 |
b | 32 mm |
b2 | 56 mm |
e | 6.5 mm |
SW | 14 mm |