Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3662 Edelstahl 304/Kunststoff R100 von 0 zu 2.5 bar 1.0 % Füllflüssigkeit: Glyzerin Anschluss rückseitig-Exzentrisch Messing 1/2" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:12035883
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3662
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 2.5
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Kunststoff
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
3 bar
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R100
b
48 mm
b2
82 mm
e
8 mm
SW
22 mm