Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3661 Edelstahl 304/Kunststoff R63 von 0 zu 250 bar 1.6 % Füllflüssigkeit: Glyzerin Anschluss unten Messing 1/4" BSPP(G) Wandflansch

  • ERIKS:13367570
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.07.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3661
Ausführung
Rohrfedermanometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 250
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Wandflansch
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Kunststoff
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
250 bar
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R63
B
33 mm
D
63 mm
D1
75 mm
D2
85 mm
D3
3.6 mm
H
28.5 mm
SW
14 mm