Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3660 Edelstahl 304/Kunststoff R100 von-1 zu 3 bar 1.0 % Füllflüssigkeit: Glyzerin Anschluss unten Messing 1/2" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:12035839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ: 3660 ist der Nachfolger des alten Typs: 1414.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3660
Ausführung
Rohrfedermanometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von -1 bis 3
Druckeinheit
bar
Schleppzeiger
Nein
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Kunststoff
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
3.9 bar
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Explosionsgeschützt
Nein
Gehäusedurchmesser
R100
a
15.5 mm
b
48 mm
D1
107 mm
D2
100 mm
e
8 mm
h
87 mm
SW
22 mm