CHF 45.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 3660 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
EN-Norm | EN 837-1 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von -1 bis 0.6 |
Druckeinheit | bar |
Schleppzeiger | Nein |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Blow-out inbegriffen | Nein |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Kunststoff |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 0.8 bar |
Schutzklasse | IP65 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |
Gehäusedurchmesser | R100 |
a | 15.5 mm |
b | 48 mm |
D1 | 107 mm |
D2 | 100 mm |
e | 8 mm |
h | 87 mm |
SW | 22 mm |