Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 360 Edelstahl 304/Glas R100 von-1 zu 15 bar 1.0 % Füllflüssigkeit: Ohne Anschluss rückseitig-Exzentrisch Messing 1/2" BSPP(G) Vorflansch

  • ERIKS:13359892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
360
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von -1 bis 15
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Füllflüssigkeit
Ohne
Montage Manometer
Vorflansch
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Montageflansch
Edelstahl
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Glas
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
19 bar
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von -20 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R100
b
58 mm
D
101 mm
D1
116 mm
D2
132 mm
D3
4.8 mm
g
91 mm
SW
22 mm