Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 347 Edelstahl 304/Glas R160 von 0 zu 4 bar 0.6 % Füllflüssigkeit: Ohne Anschluss unten Messing 1/2" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:11810999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 365.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 395.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
347
Ausführung
Kontroll Manometer
Gehäusedurchmesser
160 mm
Messbereich
von 0 bis 4
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
0.6 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Füllflüssigkeit
Ohne
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Glas
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
5 bar
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von 0 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R160
a
17.5 mm
b
49.5 mm
D1
161 mm
D2
159 mm
e
17.5 mm
h
118 mm
SW
22 mm