Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 347 |
Ausführung | Kontroll Manometer |
Gehäusedurchmesser | 160 mm |
Messbereich | von 0 bis 1 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 0.6 % |
Blow-out inbegriffen | Nein |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Füllflüssigkeit | Ohne |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Glas |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 1.3 bar |
Schutzklasse | IP54 |
Mediumtemperatur | von 0 bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Gehäusedurchmesser | R160 |
a | 17.5 mm |
b | 49.5 mm |
D1 | 161 mm |
D2 | 159 mm |
e | 17.5 mm |
h | 118 mm |
SW | 22 mm |