Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 334 Kunststoff/Kunststoff R63 von 0 zu 400 bar 2.5 % Füllflüssigkeit: Ohne Anschluss unten Messing 1/4" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:12622809
  • Hersteller:243177
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.07.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
334
Ausführung
Rohrfedermanometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 400
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
2.5 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Füllflüssigkeit
Ohne
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Kunststoff
Material Wahl
Kunststoff
Max. Überdruck
400 bar
Schutzklasse
IP33
Mediumtemperatur
von 0 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R63
a
9.5 mm
b
28 mm
D
63 mm
h
54 mm
SW
14 mm