Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 334 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
EN-Norm | EN 837-1 |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von 0 bis 0.6 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 2.5 % |
Blow-out inbegriffen | Nein |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Füllflüssigkeit | Ohne |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Kunststoff |
Material Wahl | Kunststoff |
Max. Überdruck | 0.6 bar |
Schutzklasse | IP33 |
Mediumtemperatur | von 0 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Gehäusedurchmesser | R63 |
a | 9.5 mm |
b | 28 mm |
D | 63 mm |
h | 54 mm |
SW | 14 mm |