Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 334 Kunststoff/Kunststoff R50 von 0 zu 10 bar 2.5 % Füllflüssigkeit: Ohne Anschluss unten Messing 1/4" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:13502974
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
334
Ausführung
Rohrfedermanometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
50 mm
Messbereich
von 0 bis 10
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
2.5 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Füllflüssigkeit
Ohne
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Kunststoff
Material Wahl
Kunststoff
Max. Überdruck
10 bar
Schutzklasse
IP33
Mediumtemperatur
von 0 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R50
a
10 mm
b
27 mm
D
50 mm
h
45 mm
SW
14 mm