CHF 31.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 331 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
EN-Norm | EN 837-1 |
Gehäusedurchmesser | 80 mm |
Messbereich | von 0 bis 16 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Blow-out inbegriffen | Nein |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Füllflüssigkeit | Ohne, abfülbereit |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Polycarbonat |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 20 bar |
Schutzklasse | IP54 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 60 °C |
Gehäusedurchmesser | R80 |
b | 32 mm |
D | 83.5 mm |
h | 62 mm |
SW | 22 mm |