Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 331 Edelstahl 304/Glas R100 von 0 zu 4 bar 1.0 % Füllflüssigkeit: Ohne Anschluss rückseitig-Exzentrisch Messing 1/2" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:12035627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
331
Ausführung
Rohrfedermanometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 4
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Füllflüssigkeit
Ohne
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Glas
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
5 bar
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von -20 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R100
b
49.5 mm
D
101 mm
f
30 mm
h
83 mm
SW
22 mm