Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 330 Edelstahl 304/Polycarbonat R80 von 0 zu 1.6 bar 1.6 % Füllflüssigkeit: Ohne Anschluss unten Messing 1/2" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:12725550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
330
Ausführung
Rohrfedermanometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
80 mm
Messbereich
von 0 bis 1.6
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Füllflüssigkeit
Ohne
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Polycarbonat
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
2 bar
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von -20 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 60 °C
Explosionsgeschützt
Nein
Gehäusedurchmesser
R80
a
10.5 mm
b
32 mm
D
83.5 mm
h
71 mm
SW
22 mm