Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 330 Edelstahl 304/Glas R100 von 0 zu 600 bar 1.0 % Füllflüssigkeit: Ohne Anschluss unten Messing 1/2" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:12035607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
330
Ausführung
Rohrfedermanometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 600
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Füllflüssigkeit
Ohne
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Glas
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
780 bar
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von -20 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 60 °C
Explosionsgeschützt
Nein
Gehäusedurchmesser
R100
a
15.5 mm
b
49.5 mm
D
101 mm
h
87 mm
SW
22 mm