Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1414 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von 0 bis 160 |
Druckeinheit | bar |
Sekondäre Skalaeinteilung | 0 - 2000 |
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung | psi |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Blow-out inbegriffen | Nein |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Acryl |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 208 bar |
Schutzklasse | IP65 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 50 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 50 °C |
Gehäusedurchmesser | R63 |
a | 10 mm |
b | 32 mm |
D | 67 mm |
s1 | 6.5 mm |
SW | 17 mm |
CHF 21.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026