Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 1401C Edelstahl 304/Acryl R63 von 0 zu 60 bar 1.6 % Füllflüssigkeit: Ohne Anschluss rückseitig-Zentrisch Messing 1/4" BSPP(G) Vorflansch

  • ERIKS:11037589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1401C
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 60
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Füllflüssigkeit
Ohne
Montage Manometer
Vorflansch
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Montageflansch
Edelstahl
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Acryl
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
78 bar
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von 0 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Gehäusedurchmesser
R63
b
32 mm
D
62 mm
D1
75 mm
D2
85 mm
D3
3.6 mm
h
53 mm
s
1.5 mm
SW
14 mm