CHF 19.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1401A |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von 0 bis 400 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Blow-out inbegriffen | Nein |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Füllflüssigkeit | Ohne |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Acryl |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 520 bar |
Schutzklasse | IP54 |
Mediumtemperatur | von 0 bis 50 °C |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Gehäusedurchmesser | R63 |
b1 | 30 mm |
RA | 13 mm |
D | 62 mm |
g | 52 mm |
SW | 14 mm |