Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 1401A Edelstahl 304/Acryl R50 von 0 zu 1.6 bar 1.6 % Füllflüssigkeit: Ohne Anschluss rückseitig-Zentrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:10059770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1401A
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
50 mm
Messbereich
von 0 bis 1.6
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Füllflüssigkeit
Ohne
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Acryl
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
2 bar
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von 0 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Gehäusedurchmesser
R50
b1
30 mm
RA
13 mm
D
50 mm
g
50 mm
SW
14 mm