CHF 32.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1401A |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
Gehäusedurchmesser | 40 mm |
Messbereich | von 0 bis 6 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Blow-out inbegriffen | Nein |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Füllflüssigkeit | Ohne |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/8" NPT |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Acryl |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 7.8 bar |
Schutzklasse | IP54 |
Mediumtemperatur | von 0 bis 50 °C |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Gehäusedurchmesser | R40 |
b1 | 27 mm |
RA | 10 mm |
D | 40 mm |
g | 46 mm |
SW | 14 mm |