Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 1401A Edelstahl 304/Acryl R40 von 0 zu 6 bar 1.6 % Füllflüssigkeit: Ohne Anschluss rückseitig-Zentrisch Messing 1/8" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:10059634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1401A
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
40 mm
Messbereich
von 0 bis 6
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Füllflüssigkeit
Ohne
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Acryl
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
7.8 bar
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von 0 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Gehäusedurchmesser
R40
b1
27 mm
RA
10 mm
D
40 mm
g
46 mm
SW
14 mm