Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 1401A Edelstahl 304/Acryl R100 von 0 zu 1 bar 1.6 % Füllflüssigkeit: Ohne Anschluss rückseitig-Exzentrisch Messing 1/2" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:11028600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1401A
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 1
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Füllflüssigkeit
Ohne
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Acryl
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
1.3 bar
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von 0 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Gehäusedurchmesser
R100
b1
31 mm
RA
18 mm
D
99 mm
g
52 mm
SW
22 mm