Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 1401 Edelstahl 304/Acryl R63 von-1 zu 0.6 bar 1.6 % Füllflüssigkeit: Ohne Anschluss unten Messing 1/4" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:11068064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1401
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von -1 bis 0.6
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Füllflüssigkeit
Ohne
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Acryl
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
0.8 bar
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von 0 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Gehäusedurchmesser
R63
a
10.5 mm
b
30 mm
RA
13 mm
D
62 mm
h
52.5 mm
SW
14 mm