CHF 24.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1401 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von -1 bis 1.5 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Blow-out inbegriffen | Nein |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Füllflüssigkeit | Ohne |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Acryl |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 1.9 bar |
Schutzklasse | IP54 |
Mediumtemperatur | von 0 bis 50 °C |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Gehäusedurchmesser | R100 |
a | 11 mm |
b | 31 mm |
RA | 18 mm |
D | 99 mm |
h | 78 mm |
SW | 22 mm |