Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 1334 Kunststoff/Kunststoff R40 von-1 zu 0 bar 2.5 % Füllflüssigkeit: Ohne Anschluss rückseitig-Zentrisch Messing 1/8" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:11812156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1334
Ausführung
Rohrfedermanometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
40 mm
Messbereich
von -1 bis 0
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
2.5 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Füllflüssigkeit
Ohne
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Anschlusstyp
Zentrisch
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPP(G)
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Kunststoff
Material Wahl
Kunststoff
Max. Überdruck
0 bar
Schutzklasse
IP41
Mediumtemperatur
von 0 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R40
G
1/8"
b1
26 mm
b2
44 mm
D
40 mm
SW
14 mm