ECON®

ECON® Rohrbogen 90° 12484 BS 316L 76,2x1,65 poliert 3"

  • ERIKS:12682085
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12484
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenschutz
Poliert
Nennweite
3"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
85 mm
Nennweite 2
3"
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
76.2 mm
Anschlussnorm
Imperial 3A / ASME BPE
Winkel des Bogens
90 °