ECON®

ECON® Rohrbogen 90° 12484 BS 316L 38,1x1,5 poliert1.1/2"

  • ERIKS:12682082
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12484
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenschutz
Poliert
Nennweite
1.1/2"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
38.1 mm
Nennweite 2
1.1/2"
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
38.1 mm
Anschlussnorm
Imperial 3A / ASME BPE
Winkel des Bogens
90 °