CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.06.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 12484 |
Form | Bogen |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS304 |
Oberflächenschutz | Gebeizt |
Nennweite | 3" |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 13 mm |
Nennweite 2 | 3" |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 76.2 mm |
Anschlussnorm | Imperial 3A / ASME BPE |
Winkel des Bogens | 90 ° |