ECON®

ECON® Rohrbogen 90° 12484 BS 304 63,5x1,5 Matt 2.1/2"

  • ERIKS:12682090
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12484
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Oberflächenschutz
Gebeizt
Nennweite
2.1/2"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63.5 mm
Nennweite 2
2.1/2"
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
63.5 mm
Anschlussnorm
Imperial 3A / ASME BPE
Winkel des Bogens
90 °