ECON®

ECON® Rohrbogen 90° 12484 BS 304 125,4x1,25 Matt 1"

  • ERIKS:12682087
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.06.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12484
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Oberflächenschutz
Gebeizt
Nennweite
1"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
104 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
25.4 mm
Anschlussnorm
Imperial 3A / ASME BPE
Winkel des Bogens
90 °