ECON®

ECON® Rohrbogen 90° 12484 BS 304 101,6x2 Matt 4"

  • ERIKS:12682092
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12484
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Oberflächenschutz
Gebeizt
Nennweite
4"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
104 mm
Nennweite 2
4"
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
101.6 mm
Anschlussnorm
Imperial 3A / ASME BPE
Winkel des Bogens
90 °