ECON®

ECON® Rohrbogen 90° 12482 DIN 304 70x2 Matt DN65

  • ERIKS:12682154
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12482
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Oberflächenschutz
Gebeizt
Nennweite
DN65
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
70 mm
Nennweite 2
DN65
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
70 mm
Norm Schweißverbindung
DIN 11850
Winkel des Bogens
90 °