ECON®

ECON® Rohrbogen 90° 12482 DIN 304 41x1,5 Matt DN40

  • ERIKS:12682152
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12482
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Oberflächenschutz
Gebeizt
Nennweite
DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
101.6 mm
Nennweite 2
DN40
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
41 mm
Norm Schweißverbindung
DIN 11850
Winkel des Bogens
90 °