ECON®

ECON® Rohrbogen 90° 12482 DIN 304 29x1,5 Matt DN25

  • ERIKS:12682150
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.06.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12482
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Oberflächenschutz
Gebeizt
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
85 mm
Nennweite 2
DN25
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
29 mm
Norm Schweißverbindung
DIN 11850
Winkel des Bogens
90 °