ECON®

ECON® Rohrbogen 90° 12482 DIN 304 154x2 Matt DN150

  • ERIKS:12682158
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12482
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Oberflächenschutz
Gebeizt
Nennweite
DN150
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
154 mm
Nennweite 2
DN150
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
154 mm
Norm Schweißverbindung
DIN 11850
Winkel des Bogens
90 °