CHF 81.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.06.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 12482 |
Form | Bogen |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS304 |
Oberflächenschutz | Poliert |
Nennweite | DN125 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 35 mm |
Nennweite 2 | DN125 |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 129 mm |
Norm Schweißverbindung | DIN 11850 |
Winkel des Bogens | 90 ° |