ECON®

ECON® Rohrbogen 90° 12482 DIN 304 129x2 Matt DN125

  • ERIKS:12682157
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12482
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Oberflächenschutz
Gebeizt
Nennweite
DN125
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
129 mm
Nennweite 2
DN125
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
129 mm
Norm Schweißverbindung
DIN 11850
Winkel des Bogens
90 °