ECON®

ECON® Rohrbogen 90° 12482 DIN 304 104x2 poliert DN100

  • ERIKS:12682143
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12482
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Oberflächenschutz
Poliert
Nennweite
DN100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
129 mm
Nennweite 2
DN100
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
104 mm
Norm Schweißverbindung
DIN 11850
Winkel des Bogens
90 °