




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 2622E |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Beschichtet |
Nennweite | DN125 |
Außendurchmesser Rohr | 141.3 mm |
Anschluss | Nut |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Betriebsgerät | Statisch |
Verfahrweg | von 8300 bis 280000 l/h |
Anwendung | Zentralheizungswasser |
KVS-Wert | 280 m³/h |
Kv-Wert | von 8.3 bis 280 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Dichtung | EPDM |
Material Kegel | Kunststoff |
Material Spindel | Messing |
Material Deckel | EN-JL1040 |
Material Nippel | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Mit Stellungsanzeige | Ja |