ECON®

ECON® Regulierventil Typ: 2622E Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 22.35m³/h Class 150 Nut 48.3mm DN40

  • ERIKS:13389163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
2622E
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Beschichtet
Nennweite
DN40
Außendurchmesser Rohr
48.3 mm
Anschluss
Nut
Druckstufe Artikel
Class 150
Betriebsgerät
Statisch
Verfahrweg
von 2730 bis 22360 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
22.35 m³/h
Kv-Wert
von 2.73 bis 22.36 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
EPDM
Material Kegel
Kunststoff
Material Spindel
Messing
Material Deckel
CuZn36Pb2As (CW602N)
Material Nippel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Mit Stellungsanzeige
Ja