




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 26206 |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Beschichtet |
Nennweite | DN100 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | Class 125 |
Betriebsgerät | Statisch |
Verfahrweg | von 5600 bis 180500 l/h |
Anwendung | Zentralheizungswasser |
KVS-Wert | 180.5 m³/h |
Kv-Wert | von 5.6 bis 180.5 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Dichtung | EPDM |
Material Kegel | Kunststoff |
Material Spindel | Messing |
Material Deckel | EN-JL1040 |
Material Nippel | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Mit Stellungsanzeige | Ja |