ECON®

ECON® Regulierventil Typ: 2612E Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 4.1m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11815465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
2612E
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN25
Betriebsgerät
Statisch
Verfahrweg
von 400 bis 4100 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
4.1 m³/h
Kv-Wert
von 0.4 bis 4.1 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
PTFE
Material Kegel
Messing
Material Spindel
Messing
Material Deckel
CC491K
Material Nippel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Mit Ablass
Ja
Mit Stellungsanzeige
Ja